Kolmipistemikrometri-sarjat 50-100 mm

Tuote nro.: 428991 50-100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 164,45 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 50 mm - 100 mm
    Lukema 0,005 mm
    Mittarummun asteikko 1/50 mm
    virheraja 0,007 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Mikrometrien määrä 4
    Säätörenkaiden määrä 2
    Asetusrenkaan ⌀ 62 / 87 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 428991 50-100
    EAN / GTIN 4045197327994
    Valmistajan numero 428991 50-100

    Kuvaus

    Malli:

    Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. KM-mittausleuan ⌀ 12:sta). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (KM, alk. ⌀ 12).

    Toimituksen sisältö:

    Sisämikrometri nro 428990, säätörenkaat (vain asetukseen) ja jatkokappale.