{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 12 mm - 20 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,005 / 0,006 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mikrometrien määrä | 2 | |
Säätörenkaiden määrä | 1 | |
Asetusrenkaan ⌀ | 16 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428991 12-20 | |
EAN / GTIN | 4045197276377 | |
Valmistajan numero | 428991 12-20 |