{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 20 mm - 50 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 52 | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Sisältö − mittauspääkoot | 4 | |
Säätörenkaiden määrä | 2 | |
Asetusrenkaan ⌀ | 25 / 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428940 20-50 | |
EAN / GTIN | 4059192011024 | |
Valmistajan numero | 4191162 |