Asetusrengas DIN 2250 C 28 mm

Tuote nro.: 484030 28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 25,07 € /kpl
  • 32,78 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-mitan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 2250 C
    Nimellismitta 28 mm
    Reiän valmistustoleranssi JS4
    Laatu 4
    Toleranssialue JS
    Raaka-aine tulkkiterästä
    Tuotetyyppi Asetusrengas

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 484030 28
    EAN / GTIN 4045197212146

    Kuvaus

    Malli:

    Säätörenkaat (asetusrenkaat) ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Säätörenkaisiin on merkitty tosimitta. Valmistajan toleranssi poraukselle on JS4.

    Käyttö:

    Yleiseen käyttöön, esim. mittauslaitteiden säätämiseen ja tarkastamiseen.

    Standardi:

    Standardin DIN 2250 C mukainen.

    Ohje:

    Muut välikoot 320 mm:iin asti ovat helposti tilattavissa, esim. 484030, koko 82.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin