Asetusrengas DIN 2250 C 204 mm

Tuote nro.: 484030 204
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 47,50 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-mitan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 2250 C
    Nimellismitta 204 mm
    Reiän valmistustoleranssi JS4
    Laatu 4
    Toleranssialue JS
    Raaka-aine tulkkiterästä
    Tuotetyyppi Asetusrengas

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 484030 204
    EAN / GTIN 2050001949561

    Kuvaus

    Malli:

    Säätörenkaat (asetusrenkaat) ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Säätörenkaisiin on merkitty tosimitta. Valmistajan toleranssi poraukselle on JS4.

    Käyttö:

    Yleiseen käyttöön, esim. mittauslaitteiden säätämiseen ja tarkastamiseen.

    Standardi:

    Standardin DIN 2250 C mukainen.

    Ohje:

    Muut välikoot 320 mm:iin asti ovat helposti tilattavissa, esim. 484030, koko 82.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin