Sisämikrometrisarja IMICRO 40-100 mm

Tuote nro.: 428803 40-100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 312,80 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 40 mm - 100 mm
Lukema 0,005 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,004 / 0,005 mm
mittaustekniikka analoginen
Mikrometrien määrä 6
Asetusrenkaan ⌀ 50 / 70 / 90 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428803 40-100
EAN / GTIN 7630041108163
Valmistajan numero 00812300

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien erittäin tarkkaan mittaukseen myös syvissä kohteissa (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittäväja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428800, säätörenkaat.
150 mm:n jatkokappale nro 428802 .