{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 80 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,005 mm | |
Mitta a | 0,5 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 100 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 250 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428500 80-100 | |
EAN / GTIN | 5051102084844 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
XT-sisämikrometri, Mittausalue: 80-100mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
1 132,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
604,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 mm | 0,005 mm |
virheraja | 0,005 mm | 0,007 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | DIN 863 | Tehdasnormi |
Vakiomittaussyvyys | 100 mm | 117 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |