{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 275 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,009 mm | |
Mitta a | 0,5 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 115 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 265 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428500 275-300 | |
EAN / GTIN | 5051102043674 |