{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 6 mm - 8 mm | |
Lukema | 0,002 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mitta a | 1,9 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 58 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 121 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428500 6-8 | |
EAN / GTIN | 5051102212407 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() XT-sisämikrometri 6-8 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
541,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,002 mm | 0,001 mm |
virheraja | 0,004 mm | 0,004 mm |
Mittausalue | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Vakiomittaussyvyys | 58 mm | 54 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |