Osoittimellinen hakatulkki 50-100 mm

Tuote nro.: 424900 50-100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 58,88 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 50 mm - 100 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus 2 µm
Mittauspintojen tasomaisuus 0,2 µm
Mittauskärkien liike 2,5 mm
Mittausvoima 7,5 N
Mittauspinnan ⌀ 10 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Osoittimellinen hakatulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 424900 50-100
EAN / GTIN 4059192017613
Valmistajan numero 4450002

Kuvaus

Malli:

Tukeva, taottu teräskaari, jossa on lämmöneriste. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. Alasin jousitettu ja vedettävissä vivulla sisään, kun työkappale viedään mittauspintojen väliin. Mittauskaran mittausalue säädettävissä hammastangolla ja pyälletyllä kierukalla. Säädetään mittapalojen avulla. Säädettävä keskitysohjain asetetaan työkappaleen keskikohtaan. Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm: Suositellaan tarkkuusmittakelloja nro 434674 koko 25/0,5 ja koko 50/1. Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta.
Mittauspinnat kovametallivahvisteiset. Lieriömäisten osien, kuten akselien, pulttien ja varsien paksuuden ja pituuden mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Ilman tarkkuustulkkia, sisältää puukotelon.

Erikoistarvike:

Säätömitat, mittakello nro 434674. Valurautainen jalusta, Fk-tyypin mittauslaitepidin liikkeen siirtämiseksi mittausakselilla, mittauskärjet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin