{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 25 mm - 60 mm | |
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus | 2 µm | |
Mittauspintojen tasomaisuus | 0,2 µm | |
Mittauskärkien liike | 2 mm | |
Mittausvoima | 7,5 N | |
Mittauspinnan ⌀ | 9 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Osoittimellinen hakatulkki |
Tuotekoodi | 424900 25-60 | |
EAN / GTIN | 4059192017606 | |
Valmistajan numero | 4450001 |