Osoittimellinen hakatulkki 0-25 mm

Tuote nro.: 424900 0-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 56,70 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 25 mm
    Mittauspintojen yhdensuuntaisuus 1 µm
    Mittauspintojen tasomaisuus 0,2 µm
    Mittauskärkien liike 2 mm
    Mittausvoima 7,5 N
    Mittauspinnan ⌀ 8 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Osoittimellinen hakatulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 424900 0-25
    EAN / GTIN 4059192017590
    Valmistajan numero 4450000

    Kuvaus

    Malli:

    Tukeva, taottu teräskaari, jossa on lämmöneriste. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. Alasin jousitettu ja vedettävissä vivulla sisään, kun työkappale viedään mittauspintojen väliin. Mittauskaran mittausalue säädettävissä hammastangolla ja pyälletyllä kierukalla. Säädetään mittapalojen avulla. Säädettävä keskitysohjain asetetaan työkappaleen keskikohtaan. Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm: Suositellaan tarkkuusmittakelloja nro 434674 koko 25/0,5 ja koko 50/1. Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta.
    Mittauspinnat kovametallivahvisteiset. Lieriömäisten osien, kuten akselien, pulttien ja varsien paksuuden ja pituuden mittaukseen.

    Toimituksen sisältö:

    Ilman tarkkuustulkkia, sisältää puukotelon.

    Erikoistarvike:

    Säätömitat, mittakello nro 434674. Valurautainen jalusta, Fk-tyypin mittauslaitepidin liikkeen siirtämiseksi mittausakselilla, mittauskärjet.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin