{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Sarja | HCT | |
Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Siltapituus | 100 mm | |
Läpimitan mittauskisko | 16×3,5 mm | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT-mobiilisovellus; HCT Windows-sovellus | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418685 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773984 | |
Valmistajan numero | 418685 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Digitaalinen syvyystyöntömitta HCT IP67 ja Bluetooth, Mittausalue: 300mm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
673,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
643 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Läpimitan mittauskisko | 16×3,5 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta | Syvyystyöntömitta | Syvyystyöntömitta | Syvyystyöntömitta |