{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Sarja | HCT | |
Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Siltapituus | 100 mm | |
Läpimitan mittauskisko | 16×3,5 mm | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT-mobiilisovellus; HCT Windows-sovellus | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418685 200 | |
EAN / GTIN | 4062406773977 | |
Valmistajan numero | 418685 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Digitaalinen syvyystyöntömitta HCT IP67 ja Bluetooth, Mittausalue: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
595,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
546,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Siltapituus | 100 mm | 100 mm |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |