Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 1500mm

Tuote nro.: 415400 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 99,13 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 66
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 1 500 mm
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,09 mm
Liitäntä USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 66
Leukapituus 150 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 20 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Paino 1,46 kg
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi SR44
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415400 1500
EAN / GTIN 4946368125282
Valmistajan numero 552-305-10

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.
Luisti vakiomittausvoimaa varten. Erittäin kevyt. Asetusarvo valittavissa etukäteen (Preset), sisä- ja ulkomittauksien vaihto (Offset).

Toiminto:

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 1500mm

Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 1500mm

pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 780,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 198,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Lukema 0,01 mm 0,01 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1 1
Energiansyöttö Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen
Paino 1,46 kg 2,2 kg
Standardi ISO 13385 Tehdasnormi
Leukapituus 150 mm 150 mm
mittaustekniikka digitaalinen digitaalinen

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin