{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 1 500 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,1 mm | |
Mittauskärjet | kyllä | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
Esiasetustoiminto | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | ABS | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Paino | 2,2 kg | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415525 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406579579 | |
Valmistajan numero | 415525 1500 |