Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 600mm

Tuote nro.: 415400 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 77,28 € /kpl
  • 70,84 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 66
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 600 mm
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,04 mm
Liitäntä USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 66
Leukapituus 100 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 20 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Paino 0,67 kg
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi SR44
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415400 600
EAN / GTIN 4946368125268
Valmistajan numero 552-303-10

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.
Luisti vakiomittausvoimaa varten. Erittäin kevyt. Asetusarvo valittavissa etukäteen (Preset), sisä- ja ulkomittauksien vaihto (Offset).

Toiminto:

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 600mm

Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 600mm

pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 497,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
780,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Lukema 0,01 mm 0,01 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1 1
Energiansyöttö Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen
Standardi ISO 13385 Tehdasnormi
mittaustekniikka digitaalinen digitaalinen
Tuotenro, paristot/akut 081560 357 081560 CR2032
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta Konepajatyöntömitta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin