{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Leukapituus | 60 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Automaattinen sammutus | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
Kotelon materiaali | Metalli | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412821 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770264 | |
Valmistajan numero | 412821 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitaalinen työntömitta ABS, Mittausalue: 300mm
pyynnöstä
Varastossa
617 kappaletta varastossa
269,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
300,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
399,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
368 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
427,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |