{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HCT | |
Standardi | ISO 13385 | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | ei | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Leukapituus | 64 mm | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT-mobiilisovellus; HCT Windows-sovellus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Kansainvälinen rakennekoko | CR2032 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412781 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773946 | |
Valmistajan numero | 412781 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen työntömitta HCT IP67 ja Bluetooth 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
427,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
312,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Syvyysmitta käytettävissä | ei | ei |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 | 081560 nro CR2032 |