Digitaalinen työntömitta ABS 150HM mm

Tuote nro.: 412821 150HM
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 10,87 € /kpl
  • 19,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
328 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: kulmikas 3,7×1,3
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi ISO 13385
    Mittausalue 0 mm - 150 mm
    Lukema 0,01 mm
    Lukema 0,0005 tuuma
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
    Syvyysmitta käytettävissä kyllä
    Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,3
    Leukapituus 40 mm
    Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
    Automaattinen sammutus kyllä
    mittaustekniikka digitaalinen
    Raaka-aine Jaloteräs, INOX
    Kotelon materiaali Metalli
    kaikki osat Karkaistu
    Mittauspinta Kova-metalli
    Pakkaus kestävä rasia
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
    Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 412821 150HM
    EAN / GTIN 4045197770240
    Valmistajan numero 412821 150HM

    Kuvaus

    Malli:

    Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty.
    Digitaalinen työntömitta, absoluuttinen asteikko, nollausta ei tarvita. Elektroniikka kytkeytyy noin 5 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä ja kytkeytyy helposti työntämällä taas päälle.
    • Erittäin hyvä tarkkuus lasiasteikon ansiosta.
    • Elektroniikka on erotettu rungosta ja asennettu suoraan työntöosaan. Mittausvoima siirtyy suoraan mittausleukaan. Näin työntömitta tuottaa vähemmän virheitä ja kestää pidempään.
    • Kestävä metallikuori.

    Kovametallimittauspinnat sekä mittausleuoissa että -kärjissä.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää pariston nro 081560, tunnus CR2032.