{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,02 mm | |
Jaotus | 1/50 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | litteä | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 64 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410251 300 | |
EAN / GTIN | 4059192001605 | |
Valmistajan numero | 4100652 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Työntömitta Nonius 1/50 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
470 kappaletta varastossa
147,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
444 kappaletta varastossa
223,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | Lukitusruuvi yläpuolella | Lukitusruuvi yläpuolella |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Jaotus | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Raaka-aine | INOX | INOX | INOX |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm |