{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,02 mm | |
Jaotus | 1/50 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | litteä | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 40 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410251 150 | |
EAN / GTIN | 4059192001582 | |
Valmistajan numero | 4100650 |