{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäis-⌀ pyöreä | 750 mm | |
Enimmäispituus tasainen | 3 000 mm | |
Enimmäisleveys tasainen | 1 500 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 40 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 40 mm | |
Mitta A | 285 mm | |
Mitta B | 320 mm | |
Mitta C | 140 mm | |
Mitta D | 109 mm | |
Mitta E | 140 mm | |
Mitta F | 346 mm | |
Mitta G | 34 mm | |
suurin kantokuorma tasainen | 1 000 kg | |
suurin kantokuorma pyöreä | 500 kg | |
Paino | 33 kg | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin |
Tuotekoodi | 382020 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406257798 | |
Valmistajan numero | 382020 1000 |