{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | MH203 | |
Pituus A | 100 mm | |
Leveys B | 25 mm | |
Kokonaiskorkeus C | 25 mm | |
Magneettikentän korkeus | 6 mm | |
Lamellitason työstövara | 6 mm | |
Napajako | 4 mm | |
Maksimaalinen kulmapoikkeama | 5 astetta | |
Paino | 0,5 kg | |
Nimellispitovoima | 80 N/cm2 | |
Tuotetyyppi | Magneettikiinnityslevy |
Tuotekoodi | 380815 MH203 | |
EAN / GTIN | 2050001854261 | |
Valmistajan numero | 242.01-MH203 |