Kestomagneettipuristusleuat, hieno napajako MH202S

Tuote nro.: 380815 MH202S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi MH202S
Pituus A 100 mm
Leveys B 50 mm
Kokonaiskorkeus C 50 mm
Magneettikentän korkeus 6 mm
Lamellitason työstövara 14 mm
Napajako 4 mm
Maksimaalinen kulmapoikkeama 5 astetta
Paino 1,7 kg
Nimellispitovoima 180 N/cm2
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380815 MH202S
EAN / GTIN 2050001922274
Valmistajan numero 242.01-MH202S

Kuvaus

Malli:

Kolme magneettista kiinnityspintaa.
SmCo5-magneettien pitovoima on erittäin suuri vaikeasti lastuttaville materiaaleille.

Käyttö:

Pienten työkappaleiden kuten leimojen jne. profilointiin ja työstöön.

Ohje:

Kestomagneetti, ei kytkettävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin