Kestomagneettipuristusleuat, hieno napajako, Tyyppi: MH202

Tuote nro.: 380815 MH202
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi MH202
Pituus A 100 mm
Leveys B 50 mm
Kokonaiskorkeus C 50 mm
Magneettikentän korkeus 6 mm
Lamellitason työstövara 14 mm
Napajako 4 mm
Maksimaalinen kulmapoikkeama 5 astetta
Paino 1,7 kg
Nimellispitovoima 80 N/cm2
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380815 MH202
EAN / GTIN 2050001854278
Valmistajan numero 242.01-MH202

Kuvaus

Malli:

Kolme magneettista kiinnityspintaa.

Käyttö:

Pienten työkappaleiden kuten leimojen jne. profilointiin ja työstöön.

Ohje:

Kestomagneetti, ei kytkettävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin