{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6847G | |
Reikien etäisyys e | 29 mm | |
Reikien etäisyys f | 55,5 mm - 63 mm | |
Reiän ⌀ d | 11,2 mm | |
Kiinnityskoukun säätöväli c | 58 mm - 73 mm | |
Puristusvoima P (veto) | 5 000 N | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
Kokonaiskorkeus H | 69 mm | |
Kokonaisleveys | 85 mm | |
Tuotetyyppi | Vastin |
Tuotekoodi | 376750 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094669 | |
Valmistajan numero | 94664 |