Vastin nrolle 376740 1

Tuote nro.: 376750 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6847G
Reikien etäisyys e 19 mm
Reikien etäisyys f 26 mm - 30 mm
Reiän ⌀ d 5,4 mm
Kiinnityskoukun säätöväli c 35 mm - 42 mm
Puristusvoima P (veto) 2 000 N
Kokonaispituus L 31 mm
Kokonaiskorkeus H 34,5 mm
Kokonaisleveys 40 mm
Tuotetyyppi Vastin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376750 1
EAN / GTIN 4020772094621
Valmistajan numero 94623

Kuvaus

Sopii:

Sulkupuristin nro 376740

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin