{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6847G | |
Reikien etäisyys e | 19 mm | |
Reikien etäisyys f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,5 mm | |
Kiinnityskoukun säätöväli c | 72 mm - 84 mm | |
Puristusvoima P (veto) | 3 000 N | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Kokonaiskorkeus H | 36 mm | |
Kokonaisleveys | 45 mm | |
Tuotetyyppi | Vastin |
Tuotekoodi | 376750 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094645 | |
Valmistajan numero | 94649 |