{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6833J | |
Reikien etäisyys e | 20 mm | |
Reikien etäisyys f | 25,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,6 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 48 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 000 N | |
Puristusvoima P2 | 1 200 N | |
Kokonaiskorkeus | 94 mm | |
Kokonaispituus | 162 mm | |
Puristuskara | M6×35 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376640 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008277 | |
Valmistajan numero | 557351 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaakapuristin kulmajalusta 2
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
171 kappaletta varastossa
22,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M6×35 mm | M6×40 mm |
Kokonaiskorkeus | 94 mm | 54 mm |
Puristusvoima P1 | 1 000 N | 1 200 N |
Puristusvoima P2 | 1 200 N | 1 400 N |
Reikien etäisyys e | 20 mm | 26 mm |
tyyppi | 6833J | 376625 2 |
Kiinnityskorkeus H | 48 mm | 24 mm |