{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6833J | |
Reikien etäisyys e | 24 mm | |
Reikien etäisyys f | 28,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 6,8 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 40 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 800 N | |
Puristusvoima P2 | 2 500 N | |
Kokonaiskorkeus | 86,5 mm | |
Kokonaispituus | 206 mm | |
Puristuskara | M8×45 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376640 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008284 | |
Valmistajan numero | 557352 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaakapuristin kulmajalusta 3
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
46,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
29,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M8×45 mm | M8 x 50 mm |
Reiän ⌀ d | 6,8 mm | 6,6 mm |
Kokonaiskorkeus | 86,5 mm | 68,5 mm |
Kokonaispituus | 206 mm | 190 mm |
Puristusvoima P1 | 1 800 N | 1 650 N |
Reikien etäisyys e | 24 mm | 26 mm |
tyyppi | 6833J | 376625 3 |