{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6837M | |
Reikien etäisyys e | 41 mm | |
Reikien etäisyys f | 36 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 45 mm | |
Puristusvoima P1 | 2 000 N | |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 75 mm | |
Kokonaispituus | 191 mm | |
Puristuskara | M8×65 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376617 4 | |
Valmistajan numero | 94268 |