Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaakapuristin irrotettavaan kahvaan, vaakajalusta, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 376617 2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6837M
Reikien etäisyys e 26 mm
Reikien etäisyys f 24,5 mm
Reiän ⌀ d 5,6 mm
Kiinnityskorkeus H 24 mm
Puristusvoima P1 1 000 N
Puristusvoima P2 1 200 N
Kokonaiskorkeus 45 mm
Kokonaispituus 113 mm
Puristuskara M6×35 mm
Tuotetyyppi Vaakapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376617 2
Valmistajan numero 93948
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.
Saa käyttää vain yhdessä tuotteen nro 376627 kanssa.
Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Etu:

Häiriösärmät vältetään irrottamalla kahva.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin