{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6837M | |
Reikien etäisyys e | 25,7 mm | |
Reikien etäisyys f | 25 mm | |
Reiän ⌀ d | 6,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 32 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 800 N | |
Puristusvoima P2 | 2 500 N | |
Kokonaiskorkeus | 48,5 mm | |
Kokonaispituus | 134 mm | |
Puristuskara | M8×45 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376617 3 | |
Valmistajan numero | 94201 |