{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 376508 3 | |
Reikien etäisyys e | 19 mm | |
Reikien etäisyys f | 31,6 mm | |
Reiän ⌀ d | 7,2 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 32 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 800 N | |
Puristusvoima P2 | 2 500 N | |
Kokonaiskorkeus | 205 mm | |
Kokonaispituus | 90 mm | |
Puristuskara | M8×45 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376508 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226280 | |
Valmistajan numero | 376508 3 |