{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 376508 2 | |
Reikien etäisyys e | 12,5 mm | |
Reikien etäisyys f | 27 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,2 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 22,5 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 200 N | |
Puristusvoima P2 | 1 500 N | |
Kokonaiskorkeus | 140 mm | |
Kokonaispituus | 74,5 mm | |
Puristuskara | M6 × 50 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376508 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226273 | |
Valmistajan numero | 376508 2 |