• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Aluslevy, Kierteelle: M6

Tuote nro.: 375340 M6
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 288 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6340
Kierteelle M6
porauksen ⌀ d1 6,4 mm
Ulko-⌀ d2 17 mm
Paksuus h 3 mm
Tuotetyyppi Aluslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375340 M6
EAN / GTIN 4020772082819
Valmistajan numero 82818
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Kuvaus

Malli:

Erittäin vahvat, tasopuristetut ja karkaistut, särmät hiukan pyöristetyt.

Käyttö:

Sopii erityisen hyvin kiinnitysraudoille.
Erityisesti kiinnittimien valmistamiseen.

Standardi:

DIN 6340

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin