Aluslevy M24

Tuote nro.: 375340 M24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6340
Kierteelle M24
porauksen ⌀ d1 25 mm
Ulko-⌀ d2 60 mm
Paksuus h 8 mm
Tuotetyyppi Aluslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375340 M24
EAN / GTIN 4020772082901
Valmistajan numero 82909

Kuvaus

Malli:

Erittäin vahvat, tasopuristetut ja karkaistut, särmät hiukan pyöristetyt.

Käyttö:

Sopii erityisen hyvin kiinnitysraudoille.
Erityisesti kiinnittimien valmistamiseen.

Standardi:

DIN 6340

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin