Aluslevy M14

Tuote nro.: 375340 M14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
733 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6340
Kierteelle M14
porauksen ⌀ d1 15 mm
Ulko-⌀ d2 40 mm
Paksuus h 5 mm
Tuotetyyppi Aluslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375340 M14
EAN / GTIN 4020772082857
Valmistajan numero 82859

Kuvaus

Malli:

Erittäin vahvat, tasopuristetut ja karkaistut, särmät hiukan pyöristetyt.

Käyttö:

Sopii erityisen hyvin kiinnitysraudoille.
Erityisesti kiinnittimien valmistamiseen.

Standardi:

DIN 6340

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin