{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 787 | |
T-uran nimellismitta | 42 mm | |
Kierre G | M36 | |
Pituus L | 250 mm | |
Kierteen pituus b | 175 mm | |
kapea sivun leveys a | 41,6 mm | |
Sivun leveys e | 65 mm | |
Korkeus k | 26 mm | |
Tuotetyyppi | Uraruuvi |
Tuotekoodi | 375305 4236250 | |
EAN / GTIN | 4020772080747 | |
Valmistajan numero | 80747 |