{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 787 | |
T-uran nimellismitta | 20 mm | |
Kierre G | M20 | |
Pituus L | 80 mm | |
Kierteen pituus b | 55 mm | |
kapea sivun leveys a | 19,7 mm | |
Sivun leveys e | 32 mm | |
Korkeus k | 12 mm | |
Tuotetyyppi | Uraruuvi |
Tuotekoodi | 375305 202080 | |
EAN / GTIN | 4020772084103 | |
Valmistajan numero | 84103 |