Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys ×koko pituus: 26X250mm

Tuote nro.: 371600 26X250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakoleveys ×koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6315B
Standardi DIN 6315 B
Rakoleveys 26 mm
Kokonaispituus 250 mm
Korkeus 40 mm
Leveys 66 mm
Kiinnitysruuveille M24
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 371600 26X250
EAN / GTIN 4020772070595
Valmistajan numero 70599

Kuvaus

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin