Avokiinnitysrauta, viistetty 14X125 mm

Tuote nro.: 371600 14X125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakoleveys ×koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6315B
Standardi DIN 6315 B
Rakoleveys 14 mm
Kokonaispituus 125 mm
Korkeus 25 mm
Leveys 38 mm
Kiinnitysruuveille M12; M14
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 371600 14X125
EAN / GTIN 4020772070496
Valmistajan numero 70490

Kuvaus

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin