Avokiinnitysrauta, viistetty 18X200 mm

Tuote nro.: 371600 18X200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakoleveys ×koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6315B
Standardi DIN 6315 B
Rakoleveys 18 mm
Kokonaispituus 200 mm
Korkeus 30 mm
Leveys 48 mm
Kiinnitysruuveille M16; M18
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 371600 18X200
EAN / GTIN 4020772070533
Valmistajan numero 70532

Kuvaus

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin