Kiinnitysrauta 22X160 mm

Tuote nro.: 371000 22X160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakoleveys ×koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6314
Standardi DIN 6314
Rakoleveys 22 mm
Kokonaispituus 160 mm
Korkeus 30 mm
Leveys 60 mm
Kiinnitysruuveille M20; M22
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 371000 22X160
EAN / GTIN 4020772070076
Valmistajan numero 70078

Kuvaus

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin