Kiinnitysrauta 11X80 mm

Tuote nro.: 371000 11X80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakoleveys ×koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6314
Standardi DIN 6314
Rakoleveys 11 mm
Kokonaispituus 80 mm
Korkeus 15 mm
Leveys 30 mm
Kiinnitysruuveille M10
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 371000 11X80
EAN / GTIN 4020772070021
Valmistajan numero 70029

Kuvaus

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin