Kiinnitysrauta 18X160 mm

Tuote nro.: 371000 18X160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakoleveys ×koko pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6314
Standardi DIN 6314
Rakoleveys 18 mm
Kokonaispituus 160 mm
Korkeus 25 mm
Leveys 50 mm
Kiinnitysruuveille M16; M18
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 371000 18X160
EAN / GTIN 4020772070069
Valmistajan numero 70060

Kuvaus

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin