{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Dmin | 18,5 mm | |
Dmax | 22,5 mm | |
d3 f7 | 15 mm | |
⌀ d4 | M5 mm | |
h2 | 11,6 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 23,6 mm | |
Kiinnitysvoima | 4,5 kN | |
Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |
Tuotekoodi | 370018 2 | |
Valmistajan numero | 23340.0218 |