{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Dmin | 86,5 mm | |
Dmax | 102,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M16 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 73 mm | |
Kiinnitysvoima | 10 kN | |
Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |
Tuotekoodi | 370018 10 | |
Valmistajan numero | 23340.0286 |