{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Dmin | 14,5 mm | |
Dmax | 18,5 mm | |
d3 f7 | 12 mm | |
⌀ d4 | M4 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h4 | 5,5 mm | |
h5 | 19,7 mm | |
Kiinnitysvoima | 3,5 kN | |
Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |
Tuotekoodi | 370018 1 | |
Valmistajan numero | 23340.0214 |